NYLATRON NSM 2XPN5 シート ナイロン 6 グレー 5/8 インチ 24 x 48 インチ
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
アイテム価格 | シートストック |
色 | グレー |
長さ | 48 " |
長さ公差 | +0.125 "/-0.000" |
材料 | キャストナイロン6 |
材料タイプ | 固体潤滑剤充填 |
動作温度 範囲 | 32度から200度F |
抗張力 | 11,000のプサイ |
厚さ | 0.625 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +0.125 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 122.43 |
船幅(cm) | 62.48 |
HSコード | 3920920000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XPF8 | 12 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥22,420 | |
2XPF9 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥27,941 | |
2XPG1 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥33,711 | |
2XPG2 | 12 " | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥41,392 | |
2XPG3 | 12 " | 0.75 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥48,892 | |
2XPG4 | 12 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥63,569 | |
2XPG8 | 12 " | 2.5 " | +0.080 "/-0.000" | 12 " | ¥130,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。