入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シートストック |
色 | グレー |
長さ | 12 " |
長さ公差 | +0.125 "/-0.000" |
材料 | キャストナイロン6 |
材料タイプ | 固体潤滑剤充填 |
動作温度 範囲 | 32度から200度F |
抗張力 | 11,000のプサイ |
厚さ | 0.75 " |
厚さの許容 | +0.025 "/-0.000" |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +0.125 "/-0.000" |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3920920000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2XPF8 | 12 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥24,660 | |
2XPF9 | 12 " | 0.375 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥30,736 | |
2XPG1 | 12 " | 0.5 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥37,665 | |
2XPG2 | 12 " | 0.625 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥45,532 | |
2XPG4 | 12 " | 1" | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥71,026 | |
2XPG8 | 12 " | 2.5 " | +0.080 "/-0.000" | 12 " | ¥145,398 | |
2XPH2 | 24 " | 0.25 " | +0.025 "/-0.000" | 12 " | ¥49,325 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。