NYLATRON NSM
フィルタ
原料
NylatronNsmについて
Quadrantグループの商標製品であるNylatronNSMは、優れた耐摩耗性を提供するように設計されています。 ベアリング、ギア、ローラー、ホイール、スプロケット、スクレーパー、カム、シールリングでの使用に最適です。 この製品は、包装、製造、成形施設、および建設現場で使用するためのプラスチックロッド、シート、フィルムストックの形で提供されます。 ブランドの シートストック Quadrantのモノキャストプロセスを使用して配合された自己潤滑性のナイロン6構造が特徴で、苛性環境を処理しながら優れた高圧、温度、速度の耐性を付与します。 ナイラトロンNSM プラスチックロッドストック 構造的剛性のために機械部品で広く使用されており、最大3フィートの長さのバリエーションがあります。 11000 PSI(シート用)および12000 PSI(ロッド用)の引張強度オプションで提供される他のブランド製品とともに、これらの製品の幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- シンクと噴水
- 電気ボックス
- つや消し
- 機械
- テンショナーとタイトナー
- 銅ブランクフラットバープレートとシートストック
- ドア補強材
- 室内空気質スクリーニング
- 窓とドアのシール
- スレッドロッカー
- DUTTON-LAINSON 平歯車ハンドウインチ
- WESTWARD フランジウェッジノンスパーク
- DIXON カップリングガスケット
- GORLITZ 水タイルプローブ
- GORLITZ 六角プラグ
- EATON HGHシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Gフレーム
- MAGLINER リフティングユニット
- MAGLINER バックル
- DYNA-LIFT 油圧リフトキット
- GRAINGER グラスファイバーエポキシフラットバー