アイテム価格 | コンクリートが熊手に沿ってやってくる |
ブレードの長さ | 20 " |
ブレード幅 | 20 " |
ハンドルの長さ | 54 " |
ハンドル材料 | ビニールコーティングされたグラスファイバー |
ハンドルタイプ | ストレート |
ヘッド素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 138.43 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8201300080 |
原産国 | US |
A. いいえ、この熊手は化学的攻撃や腐食に耐えるためにビニールコーティングが施されています。
A. 頭部はコンクリート打設時の摩耗に強い鋼製です。
A. コンクリート混合物を均等なサイズのバッチに注ぎます。 水平にする前に、コンクリートのマウンドの上部は型枠から 2 ~ 3 インチ上にある必要があります。 Nupla 79-314 コンクリート カムアロング レーキを使用して、コンクリートを分散および強化します。 コンクリートの表面は平らで、型枠より少し高くする必要があります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。