入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉄道ピック |
ブレード(1)長さ | 1-1/4 |
ブレード(1)幅 | 10-1/4 |
ブレード(2)長さ | ポイント |
ブレード(2)幅 | 10-1/4 |
Handle | グラスファイバー |
ヘッドの長さ | 21.5 " |
ヘッド素材 | 鋼 |
頭の重さ | 5ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
タイプ | 非導電性 |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8201300080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Handle | ヘッドの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24553 | 成形グリップ付きグラスファイバー | 20.5 " | ストレートハンドル | ¥15,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。