入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険な場所のソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイドエアパイロット/春 |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | -10度から115度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
中心位置 | 閉店 |
CFM | 46 |
体積係数 | 1 |
電気的接続 | ハードワイヤー |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.75 " |
全幅 | 1.5 " |
オーバーライド | ノンロッキングフラッシュ |
パイロットポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
パイロット圧力 | 14.5〜120 psig |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
消費電力 | 1.8W |
圧力範囲 | 28 "Hg真空から145psig |
シフトテクノロジー | スプール&スリーブ |
真空範囲 | 0〜28 "Hg |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8481200060 |
モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | CFM | パイプサイズ | 消費電力 | 圧力範囲 | 電圧 | 体積係数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081SS500K000030 | 1.375 " | ソレノイド/ソレノイド | 46 | 1 / 8 " | 0.38W | 0から150へのpsi | 120 VAC | 1 | ¥103,780 | |
081SS600K000030 | 1.375 " | ソレノイド/ソレノイド | 46 | 1 / 4 " | 38W | 0から150へのpsi | 120 VAC | 1 | ¥103,780 | |
081SS400M000061 | 1.375 " | ソレノイド/ソレノイド | 46 | 1 / 8 " | 6.0W | 0から150へのpsi | 24 VDC | 1 | ¥95,697 | |
081SS500M000061 | 1.375 " | ソレノイド/ソレノイド | 46 | 1 / 8 " | 6.0W | 0から150へのpsi | 24 VDC | 1 | ¥103,780 | |
081SS600M000061 | 1.375 " | ソレノイド/ソレノイド | 46 | 1 / 8 " | 6.0W | 0から150へのpsi | 24 VDC | 1 | ¥103,780 | |
152SS500K000030 | 1.375 " | ソレノイド/ソレノイド | 69 | 1 / 4 " | 58W | 0から150へのpsi | 120 VAC | 1.5 | ¥124,291 | |
152SS600K000030 | 1.375 " | ソレノイド/ソレノイド | 69 | 1 / 4 " | 58W | 0から150へのpsi | 120 VAC | 1.5 | ¥124,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。