入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サブベース共通排気 |
Cv | 4.5 |
高さ | 2.625 " |
長さ | 7.625 " |
NPTポート | 1/2インチ |
ステーション数 | 1 |
幅(Width) | 2.62 " |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8481909085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | ステーション数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229-676 | 1.375 " | マニホールドブロック | 6.375 " | 1 | 1 11 / 16 " | ¥18,999 | ||
229-630 | 2.625 " | マニホールドブロック | 4 9 / 16 " | 1 | 2 5 / 16 " | ¥22,021 | ||
229-749 | 3.5 " | マニホールドブロックフルサイズ | 9.375 " | 1 | 3" | ¥41,405 | ||
229-748 | 3.5 " | マニホールドブロックフルサイズ | 9.375 " | 1 | 3" | ¥44,289 | ||
229-881 | 2.625 " | サブベース共通排気 | 7.625 " | 1 | 2.62 " | ¥60,707 | ||
229-718 | 1.375 " | マニホールドブロック | 2 15 / 16 " | 1 | 1" | ¥8,572 | ||
229-524 | 1" | マニホールドブロック | 1.84 " | 2 | 2" | ¥9,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。