入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロー制御スイベル |
ボディ | アルマイト |
CFM | 16 |
体積係数 | 0.3 |
インレットポート | 1 / 8 "NPT |
長さ | 1 23 / 50 " |
最大PSIの運用 | 175 |
マックス。 温度 | 160度F |
出口ポート | 1/4 "プッシュイン |
圧力範囲 | 0から175へのpsi |
回転 | 360度 |
春 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 49 / 50 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。