入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルクリップ |
クリップタイプ | ネイルタイプ |
色 | ホワイト |
高さ | 0.75 " |
長さ | 0.55 " |
取付方法 | インターゲートネイル |
スロットの高さ | 0.32 " |
スロット幅 | 0.32 " |
温度。 範囲 | 40-85 F |
タイプ | ホワイト |
幅(Width) | 0.25 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 3.18 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。