アイテム価格 | 3ボルトフランジベアリング |
ボルトサイズ | M10 |
ボア径 | 1" |
動的負荷容量 | 2680ポンド |
終了 | なし |
住宅資材 | PBT |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
潤滑 | Caltex FM EP または同等の USDA-H1 グリース |
取り付け穴の中心から中心へ | 1.625 " |
全体の高さ | 41.2 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 120.6 mm |
全幅 | 63.5 mm |
静的負荷容量 | 1420ポンド |
温度。 範囲 | -4度から230度F |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.8 |
原産国 | IL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。