入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 5 / 8 " |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
ボア径 | 1-15 / 16」 |
色 | グリーン |
動的負荷容量 | 9,780ポンド |
終了 | 耐久性のあるペイント |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 6-23 / 32」 |
シャフト中心への取り付け面 | 2.5 " |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 4 31 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
全幅 | 2.875 " |
静的負荷容量 | 6,570ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度F |
船の重量(kg) | 4.26 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | JP |
モデル | シャフト中心への取り付け面 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 静的負荷容量 | ボア径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPX-1M | 1-11 / 16」 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 9 / 32 " | 6.5 " | 1.875 " | 2,540ポンド | 1" | ¥20,682 | |
UCPX-1.1 / 2M | 2.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.187 " | 7 15 / 32 " | 2.125 " | 4,600ポンド | 1.5 " | ¥29,316 | |
UCPX-1.1 / 4M | 2.125 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4.125 " | 7 11 / 16 " | 1.875 " | 3,450ポンド | 1.25 " | ¥22,616 | |
UCPX-1.11 / 16M | 2.25 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | 8.125 " | 2.375 " | 5,200ポンド | 1-11 / 16」 | ¥31,896 | |
UCPX-1.15 / 16M | 2.5 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4 31 / 32 " | 8.625 " | 2.375 " | 6,550ポンド | 1-15 / 16」 | ¥42,799 | |
UCPX-1.3 / 16M | 1.875 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 21 / 32 " | 6 9 / 16 " | 1.875 " | 3,450ポンド | 1.187 " | ¥22,029 | |
UCPX-1.3 / 4M | 2.25 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | 8.125 " | 2.375 " | 5,200ポンド | 1.75 " | ¥32,750 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。