定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTN UCPL-1.7 / 16Mマウントボールベアリング1-7 / 16インチボア| AE6HLF 5RYW0

NTN UCPL-1.7/16M マウントボールベアリング 1-7/16 インチボア

在庫あり
アイテム:AE6HLF モデル:UCPL-1.7 / 16M相互参照:5RYW0

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,098 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格マウントされたボールベアリング
ベアリング材質
ベアリングタイプ
ボルト穴サイズ1 / 2 "
ボア径1.437 "
ブラック
動的負荷容量5,750ポンド
終了耐久性のある塗料/黒色酸化物
住宅資材鋳鉄
インセットボールベアリング
ロックタイプ止めねじ
取付穴センター5.125 "
シャフト中心への取り付け面1-13 / 16」
ボルトの数2
全体の高さ3.593
全体の長さ(Overall Length)6 9 / 16 "
全幅1.875 "
静的負荷容量3,450ポンド
温度。 範囲-20度から250度F

発送情報:

船の重量(kg) 1.76
船高(cm)17.78
船の長さ(cm)10.41
船幅(cm)5.59
HSコード8483204040
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル寸法Eボルト穴サイズボルトサイズ寸法G寸法H次元J動的負荷容量終了価格
NTNSUCFL206-20Nマウントボールベアリング1-1 / 4インチボア| AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16 mm39 "-80 mm36 "3,400ポンドクロム¥69,674
NTNSUCFL207-22マウントボールベアリング1-3 / 8インチボア| AA2GQH 10H879 SUCCL207-22130 mm16 mm39 "15 mm--4,520ポンドクロム¥98,489
NTNSUCFL207-22Nマウントボールベアリング1-3 / 8インチボア| AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16 mm39 "-90 mm130 mm4,520ポンドクロム¥100,178
NTNSUCFL207-23Nマウントボールベアリング1-7 / 16インチボア| AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16 mm39 "-90 mm130 mm4,520ポンドクロム¥102,805
NTNSUCF205-16Nマウントボールベアリング1インチボア| AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12 mmM10--70 mm2,475ポンドクロム¥46,218
NTNSUCF206-20Nマウントボールベアリング1-1 / 4インチボア| AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12 mmM10--83 mm3,400ポンドクロム¥75,956
NTNSUCF207-22マウントボールベアリング1-3 / 8インチボア| AA2GQN 10H892 SUCF207-2292 mm14 mmM1215 mm--4,520ポンドクロム¥108,511

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN UCPL-1.7/16M マウントボールベアリング 1-7/16 インチボア
¥28,098 /単価