アイテム価格 | 現場のピアノボックス |
閉じた長さ | 54.5 " |
色 | (フィニアン・タン) |
深さ | 30 " |
ゲージ | 16ガ。 本体、7ga。 スキッド |
ハンドルタイプ | 凹型折りたたみ蓋 |
高さ | 54.5 " |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
ロックシステム | 一体型ロック |
材料 | 鋼 |
ハンドル数 | 2 |
棚の数 | 2 |
スキッドの数 | 6 |
オープンハイト | 80 " |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
ストレージ容量 | 48 cu。 ft。 |
形式 | ピアノボックス |
幅(Width) | 66 " |
船の重量(kg) | 187.65 |
船高(cm) | 146.3 |
船の長さ(cm) | 169.67 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
A.はい、腐食に強い粉体塗装仕上げが施されています。
A.頑丈な埋め込み式サイドハンドルにより、移動性が向上し、輸送中の損傷を防ぐことができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。