APPROVED VENDOR 3CAC8チューブシームレス1/4インチ6フィート1010カーボン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.120 " |
長さ | 6" |
材料 | 1010炭素鋼 |
マックス。 圧力 | 華氏5112度で72psi |
外径 | 1 / 4 " |
外径許容範囲 | +/- 0.004 " |
温度。 範囲 | -65から800F |
タイプ | シームレス |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 7304515060 |
原産国 | ES |
モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ADC1 | 0.62 " | 華氏1821度で72psi | 3 / 4 " | 0.065 " | ¥6,398 | 見積依頼
|
3ADC2 | 0.584 " | 華氏2325度で72psi | 3 / 4 " | 0.083 " | ¥8,315 | 見積依頼
|
3ADC3 | 0.902 " | 華氏1031度で72psi | 1" | 0.049 " | ¥6,579 | 見積依頼
|
3ADC4 | 0.87 " | 華氏1368度で72psi | 1" | 0.065 " | ¥8,049 | 見積依頼
|
3ADC5 | 0.834 " | 華氏1747度で72psi | 1" | 0.083 " | ¥9,573 | 見積依頼
|
3CAC6 | 0.18 " | 華氏2752度で72psi | 1 / 4 " | 0.035 " | ¥3,548 | 見積依頼
|
3CAC7 | 0.152 " | 華氏3853度で72psi | 1 / 4 " | 0.049 " | ¥3,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。