入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 16 mm |
ボルトサイズ | 39 " |
ボア径 | 1.25 " |
色 | シルバー |
ディメンションA | 18 mm |
寸法H | 80 mm |
次元J | 36 " |
寸法L | 141 mm |
次元N | 16 mm |
動的負荷容量 | 3,400ポンド |
終了 | クロム |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 44.5 " |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 117 mm |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 40.2 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 141 mm |
全幅 | 80 mm |
静的負荷容量 | 2,580ポンド |
温度。 範囲 | -4度から248度F |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 4.45 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | FR |
モデル | 寸法E | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 寸法G | 寸法H | 次元J | 動的負荷容量 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCCL207-22 | 130 mm | 16 mm | 39 " | 15 mm | - | - | 4,520ポンド | クロム | ¥84,309 | |
SUCFL207-22N | - | 16 mm | 39 " | - | 90 mm | 130 mm | 4,520ポンド | クロム | ¥98,818 | |
SUCFL207-23N | - | 16 mm | 39 " | - | 90 mm | 130 mm | 4,520ポンド | クロム | ¥97,297 | |
SUCF205-16N | - | 12 mm | M10 | - | - | 70 mm | 2,475ポンド | クロム | ¥45,347 | |
SUCF206-20N | - | 12 mm | M10 | - | - | 83 mm | 3,400ポンド | クロム | ¥71,886 | |
SUCF207-22 | 92 mm | 14 mm | M12 | 15 mm | - | - | 4,520ポンド | クロム | ¥94,670 | |
SUCF207-22N | - | 14 mm | M12 | - | - | 92 mm | 4,520ポンド | クロム | ¥91,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。