NTN UCP-2.7/16MFG1 マウント ボール ベアリング 2-7/16 インチ ボア
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 5 / 8 " |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
ボア径 | 2.437 " |
動的負荷容量 | 11,800ポンド |
終了 | 耐久性のある塗料/黒色酸化物 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 7-13 / 32」 |
シャフト中心への取り付け面 | 31 / 32 " |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 5.437 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
全幅 | 9.5 " |
静的負荷容量 | 8,150ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度F |
船の重量(kg) | 5.47 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8483208040 |
モデル | 寸法E | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 寸法G | 寸法H | 次元J | 動的負荷容量 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFL206-20N | - | 16 mm | 39 " | - | 80 mm | 36 " | 3,400ポンド | クロム | ¥69,674 | |
SUCCL207-22 | 130 mm | 16 mm | 39 " | 15 mm | - | - | 4,520ポンド | クロム | ¥98,489 | |
SUCFL207-22N | - | 16 mm | 39 " | - | 90 mm | 130 mm | 4,520ポンド | クロム | ¥100,178 | |
SUCFL207-23N | - | 16 mm | 39 " | - | 90 mm | 130 mm | 4,520ポンド | クロム | ¥102,805 | |
SUCF205-16N | - | 12 mm | M10 | - | - | 70 mm | 2,475ポンド | クロム | ¥46,218 | |
SUCF206-20N | - | 12 mm | M10 | - | - | 83 mm | 3,400ポンド | クロム | ¥75,956 | |
SUCF207-22 | 92 mm | 14 mm | M12 | 15 mm | - | - | 4,520ポンド | クロム | ¥108,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。