入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 13.0 mm |
ボルトサイズ | M12 |
ボア径 | 1" |
色 | シルバー |
動的負荷容量 | 2475ポンド |
終了 | クロム |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 44.5 " |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 105.0 mm |
シャフト中心への取り付け面 | 36.5 mm |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 70 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 140 mm |
全幅 | 47.8 mm |
静的負荷容量 | 1800ポンド |
温度。 範囲 | -4度から230度F |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | CN |
モデル | 寸法E | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 寸法G | 寸法H | 次元J | 動的負荷容量 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFL206-20N | - | 16 mm | 39 " | - | 80 mm | 36 " | 3,400ポンド | クロム | ¥69,674 | |
SUCCL207-22 | 130 mm | 16 mm | 39 " | 15 mm | - | - | 4,520ポンド | クロム | ¥98,489 | |
SUCFL207-22N | - | 16 mm | 39 " | - | 90 mm | 130 mm | 4,520ポンド | クロム | ¥100,178 | |
SUCFL207-23N | - | 16 mm | 39 " | - | 90 mm | 130 mm | 4,520ポンド | クロム | ¥102,805 | |
SUCF205-16N | - | 12 mm | M10 | - | - | 70 mm | 2,475ポンド | クロム | ¥46,218 | |
SUCF206-20N | - | 12 mm | M10 | - | - | 83 mm | 3,400ポンド | クロム | ¥75,956 | |
SUCF207-22 | 92 mm | 14 mm | M12 | 15 mm | - | - | 4,520ポンド | クロム | ¥108,511 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。