定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTNFD211REAラジアルボールベアリングナイロン2.1870インチ幅| AE2YTJ 4ZZC1

NTN FD211REA ラジアル ボール ベアリング ナイロン 幅 2.1870 インチ

在庫あり
アイテム:AE2YTJ モデル:FD211REA相互参照:4ZZC1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥55,182 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item農業用ディスクベアリング
ABEC公差1
ベアリング材質
ベアリングタイプ農業
ボア径1.75 "
ボア公差+ 0 / -0.0006 "
ケージ材ナイロン
動的負荷容量9,800ポンド
フランジサイズ5.5000 "Square
潤滑シェルアルバニア#3
マックス。 RPM430
外径5.5 "
外径許容範囲+ 0 / -0.020 "
シール材NBR
シールド材錆びにくい金属
静的負荷容量6,550ポンド
温度。 範囲-13度から250度F
幅(Width)2.187 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.68
船高(cm)16.76
船の長さ(cm)16.76
船幅(cm)5.59
HSコード8482105056
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル外径ボア径ボア公差外径許容範囲シールド材静的負荷容量幅(Width)ケージ材価格
NTNCDS209TTR6Pラジアルボールベアリングナイロン1.6875インチ幅| AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "錆びにくい金属4,600ポンド1.687 "ナイロン¥35,795
NTNCDS211TTR23ラジアルボールベアリングナイロン2.1250インチ幅| AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "錆びにくい金属6,550ポンド2.12 "ナイロン¥48,144
NTNDC208TTラジアルボールベアリングナイロン1.6875インチ幅| AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000ポンド1.687 "ナイロン¥27,965
NTNDC208TT10ラジアルボールベアリングナイロン1.6875インチ幅| AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000ポンド1.687 "ナイロン¥22,346
NTNDC208TT5ラジアルボールベアリング1.4370インチ幅| AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000ポンド1.437 "プレス鋼¥15,302
NTNDC208TT6ラジアルボールベアリング1.4370インチ幅| AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000ポンド1.437 "プレス鋼¥22,550
NTNDC208TT8ラジアルボールベアリング1.4370インチ幅| AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000ポンド1.437 "プレス鋼¥18,317

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN FD211REA ラジアル ボール ベアリング ナイロン 幅 2.1870 インチ
¥55,182 /単価