NOVAFLEX 6200WG-64-20 食品ホース グレー 20 フィート 4.81 インチ 外径 100 psi
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フードホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA |
申し込み方法 | ドライ |
色 | グレー |
カップリング材料 | ステンレス鋼 |
カバー材質 | SBR |
付属品 | カムとグルーブ |
内部径 | 4" |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大真空 | 24 "Hg |
外径 | 4-13 / 16」 |
強化 | ポリエステルタイヤコードとらせんの層 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 華氏0度から華氏160度 |
チューブ材質 | ホワイト天然ゴム |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 104.14 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6200WG-48-20-CE | 3" | 20ft。 | 3-47 / 64」 | ¥374,918 | |
6200WG-32-10 | 2" | 10ft。 | 2-11 / 16」 | ¥152,853 | |
6200WG-48-10 | 3" | 10ft。 | 3-47 / 64」 | ¥223,936 | |
6200WG-64-10 | 4" | 10ft。 | 4-13 / 16」 | ¥306,845 | |
6200WG-32-20-CE | 2" | 20ft。 | 2-11 / 16」 | ¥267,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。