NOVAFLEX 6200WG-32-10 食品ホース グレー 2 インチ内径 10 フィート 100 psi
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
アイテム価格 | フードホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA |
申し込み方法 | ドライ |
色 | グレー |
カップリング材料 | ステンレス鋼 |
カバー材質 | SBR |
付属品 | カムとグルーブ |
内部径 | 2" |
長さ | 10ft。 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 2-11 / 16」 |
強化 | ポリエステルタイヤコードとらせんの層 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 華氏0度から華氏160度 |
チューブ材質 | ホワイト天然ゴム |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 63.5 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6200WG-48-20-CE | 3" | 20ft。 | 3-47 / 64」 | ¥374,918 | |
6200WG-48-10 | 3" | 10ft。 | 3-47 / 64」 | ¥223,936 | |
6200WG-64-10 | 4" | 10ft。 | 4-13 / 16」 | ¥306,845 | |
6200WG-64-20 | 4" | 20ft。 | 4-13 / 16」 | ¥496,164 | |
6200WG-32-20-CE | 2" | 20ft。 | 2-11 / 16」 | ¥267,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。