NOVAFLEX 6200WG-48-20-CE 食品ホース グレー 内径 3 インチ 20 フィート 100 psi
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フードホース |
エージェンシーコンプライアンス | FDA |
申し込み方法 | ドライ |
色 | グレー |
カップリング材料 | ステンレス鋼 |
カバー材質 | SBR |
付属品 | カムとグルーブ |
内部径 | 3" |
長さ | 20ft。 |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大真空 | 28 "Hg |
外径 | 3-47 / 64」 |
強化 | ポリエステルタイヤコードとらせんの層 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 華氏0度から華氏160度 |
チューブ材質 | ホワイト天然ゴム |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 104.14 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
6200WG-32-10 | 2" | 10ft。 | 2-11 / 16」 | ¥152,853 | |
6200WG-48-10 | 3" | 10ft。 | 3-47 / 64」 | ¥223,936 | |
6200WG-64-10 | 4" | 10ft。 | 4-13 / 16」 | ¥306,845 | |
6200WG-64-20 | 4" | 20ft。 | 4-13 / 16」 | ¥496,164 | |
6200WG-32-20-CE | 2" | 20ft。 | 2-11 / 16」 | ¥267,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。