NOTRAX 979S0312YBRS 抗疲労ランナー 3 x 12 フィート 黒と黄色
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
バッキング材 | PVCフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | 黒と黄色の境界線 |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 12ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | ビニール |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3918901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バッキング材 | 色 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979S0035YBRS | PVCフォーム | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労マット | 5ft。 | ビニール | 3ft。 | ¥43,243 | ||
979S0312BLRS | PVCフォーム | ブラック | 抗疲労ランナー | 12ft。 | ビニール | 3ft。 | ¥123,116 | ||
979C0024YB75RS | PVCフォーム | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 75ft。 | ビニール | 2ft。 | ¥539,329 | ||
979S0023BLRS | PVCフォーム | ブラック | 抗疲労マット | 3ft。 | ビニール | 2ft。 | ¥22,624 | ||
979S0035BLRS | PVCフォーム | ブラック | 抗疲労マット | 5ft。 | ビニール | 3ft。 | ¥51,595 | ||
979C0036YB75RS | PVCフォーム | 黒と黄色の境界線 | 抗疲労ランナー | 75ft。 | ビニール | 3ft。 | ¥785,780 | ||
979S0035GYRS | 独立気泡ビニールフォーム | グレー | 抗疲労マット | 5ft。 | ビニールトップ/独立気泡フォームベース | 3ft。 | ¥52,366 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。