NOTRAX976S0035BY抗疲労マット3フィートx5フィートブラックウィズイエロー| AE4PWX 5MDE1

NOTRAX 976S0035BY 抗疲労マット 3 フィート x 5 フィート 黒地に黄色

在庫あり
アイテム:AE4PWX モデル:976S0035BY相互参照:5MDE1

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥49,591 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格抗疲労マット
バッキング材PVCスポンジ
ブレーキフルード耐性いいえ
黒と黄色の境界線
エッジ面取り
耐火性/難​​燃性耐火性または難燃性ではない
長さ5ft。
マットの電気抵抗電気的特性はテストされていません
マット形状長方形
マット表面パターンダイヤモンドプレート
材料ラバー
表面材質ラバー
厚さ3 / 4 "
幅(Width)3ft。

発送情報:

船の重量(kg) 10.49
船高(cm)26.67
船の長さ(cm)101.6
船幅(cm)26.67
HSコード3918102000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格長さ幅(Width)価格
NOTRAX976S0035BL抗疲労マット3x5フィートブラックラバー| AE4PWW 5MDE0 976S0035BLブラック抗疲労マット5ft。3ft。¥47,430
NOTRAX976S0312BL抗疲労ランナー3x12フィートブラックラバー| AE4PWY 5MDE2 976S0312BLブラック抗疲労ランナー12ft。3ft。¥115,557
NOTRAX976S0312BY抗疲労ランナー3x12フィートブラックウィズイエロー| AE4PWZ 5MDE3 976S0312BY黒と黄色の境界線抗疲労ランナー12ft。3ft。¥115,011
NOTRAX976R3675BL抗疲労ランナー3x75フィートブラックラバー| AE4PXA 5MDE4 976R3675BLブラック抗疲労ランナー75ft。3ft。¥628,770
NOTRAX976R3675BY抗疲労ランナー3x75フィートブラックウィズイエロー| AE4PXB 5MDE5 976R3675BY黒と黄色の境界線抗疲労ランナー75ft。3ft。¥689,131
NOTRAX976R4875BY抗疲労ランナー4x75フィートブラックウィズイエロー| AE4PXC 5MDE7 976R4875BY黒と黄色の境界線抗疲労ランナー75ft。4ft。¥875,287

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NOTRAX 976S0035BY 抗疲労マット 3 フィート x 5 フィート 黒地に黄色
¥49,591 /単価