NOTRAX 850S0033BL モジュラー排水マット ブラック 3 x 3 フィート
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
アイテム価格 | モジュラー抗疲労マット |
滑り止め面 | 有り |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
色 | ブラック |
と互換性 | クッションイーズ(R)マット、551 MDランプシステム(R) |
平方あたりの排水穴フォート | 32 |
エッジ | インターロック |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 3ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マットのプロパティ | アンチスリップ |
マットランプ素材 | ランプなし |
マット形状 | 正方形である |
マット表面パターン | 排水穴 |
材料 | ニトリルゴム |
排水穴の形状 | オクタゴン |
排水穴のサイズ | 直径0.875インチ |
表面材質 | ニトリル |
厚さ | 3 / 4 " |
UPC | 094703393316 |
安全な溶接 | 有り |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 4016910000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 滑り止め面 | 長さ | マットのプロパティ | マット形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
550S0035BL | いいえ | 5ft。 | 抗疲労 | 長方形 | ¥25,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。