NOTRAX 411S0435BL 抗疲労マット 3 フィート x 5 フィート ブラック
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
アイテム価格 | 抗疲労マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | 独立気泡ビニールフォーム |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | エンボスペブル |
材料 | PVC独立気泡フォーム |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 9 / 16 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 5.81 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 99.57 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
411S3312BL | 抗疲労ランナー | 12ft。 | 3 / 8 " | 3ft。 | ¥25,208 | |
411S0423BL | 抗疲労マット | 3ft。 | 9 / 16 " | 2ft。 | ¥7,898 | |
411S4312BL | 抗疲労ランナー | 12ft。 | 9 / 16 " | 3ft。 | ¥45,396 | |
411R0436BL | 抗疲労ランナー | 60ft。 | 9 / 16 " | 3ft。 | ¥206,919 | |
411R0424BL | 抗疲労ランナー | 60ft。 | 9 / 16 " | 2ft。 | ¥150,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。