NOTRAX 168S0310CH エントリー マット ダイヤモンド チャコール 3 フィート x 10 フィート
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
アイテム価格 | カーペット敷きのランナー |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 10ft。 |
マットの電気抵抗 | 電気的特性はテストされていません |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | レイズドダイヤモンド |
マット織り | ループパイル |
材料 | 房状ポリプロピレン |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
UPC | 662641755918 |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 23.34 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 23.34 |
HSコード | 5703300000 |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168S0023CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 3ft。 | 2ft。 | ¥9,180 | ||
168S0023GN | ハンターグリーン | カーペット敷きのエントランスマット | 3ft。 | 2ft。 | ¥9,367 | ||
168S0034BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥25,710 | ||
168S0034BU | スレートブルー | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥17,437 | ||
168S0034CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 4ft。 | 3ft。 | ¥17,437 | ||
168S0035CH | チャコール | カーペット敷きのエントランスマット | 5ft。 | 3ft。 | ¥21,798 | ||
168S0046BR | ブラウン | カーペット敷きのエントランスマット | 6" | 4ft。 | ¥51,522 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。