入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | ポリエステル布 |
バッキングウェイト | X |
色 | 青 |
グレード | 終了 |
グリット | 220 |
長さ | 48 " |
UPC | 780727286092 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6805100000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78072718706 | 1 / 2 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 布 | Y | レッド | 120 | 18 " | 1 | ¥767 | ||
78072718710 | 1 / 2 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 布 | Y | レッド | 120 | 24 " | 1 | ¥750 | ||
78072718753 | 3.5 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 布 | Y | レッド | 120 | 15.5 " | 1 | ¥2,694 | ||
66261085067 | 1" | セラミック | コーティングされました | ポリエステル布 | Y | オレンジ | 120 | 24 " | 1 | ¥1,245 | ||
78072728742 | 1 / 2 " | ジルコニアアルミナ | コーティングされました | ポリエステル布 | X | 青 | 120 | 12 " | 1 | ¥301 | ||
66261041384 | 1 / 2 " | セラミック | コーティングされました | ポリエステル布 | Y | オレンジ | 120 | 18 " | 1 | ¥726 | ||
66261080367 | 1 / 4 " | セラミック | コーティングされました | ポリエステル布 | Y | オレンジ | 120 | 24 " | 1 | ¥716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。