NORTON ABRASIVES 78072718710サンディングベルト幅1/2インチx長さ24インチCa120gr
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
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | セラミック酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | レッド |
グレード | 終了 |
グリット | 120 |
長さ | 24 " |
UPC | 780727187108 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 43.94 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78072718706 | 1 / 2 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 布 | Y | レッド | 120 | 18 " | 1 | ¥767 | ||
78072718753 | 3.5 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 布 | Y | レッド | 120 | 15.5 " | 1 | ¥2,694 | ||
66261085067 | 1" | セラミック | コーティングされました | ポリエステル布 | Y | オレンジ | 120 | 24 " | 1 | ¥1,245 | ||
78072728742 | 1 / 2 " | ジルコニアアルミナ | コーティングされました | ポリエステル布 | X | 青 | 120 | 12 " | 1 | ¥301 | ||
66261041384 | 1 / 2 " | セラミック | コーティングされました | ポリエステル布 | Y | オレンジ | 120 | 18 " | 1 | ¥726 | ||
66261080367 | 1 / 4 " | セラミック | コーティングされました | ポリエステル布 | Y | オレンジ | 120 | 24 " | 1 | ¥716 | ||
66261044755 | 3 / 4 " | セラミック | コーティングされました | ポリエステル布 | Y | オレンジ | 120 | 20.5 " | 1 | ¥975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。