入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | ジルコニアアルミナ |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | プラスチック |
バッキングウェイト | Y |
ディスク径 | 5" |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | M |
グリット | 80 |
マックス。 RPM | 12,000 |
取り付けサイズ | 7 / 8 " |
全体的なディスクタイプ | 27タイプ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取付穴サイズ | 研磨材 | バッキング材 | 取り付けサイズ | 全体的なディスクタイプ | ディスク径 | ディスクの種類 | グレード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623399052 | - | ジルコニアアルミナ | グラスファイバー | 5 / 8 " | 29タイプ | 4" | 29タイプ | M | 1 | ¥1,791 | ||
66623399139 | - | ジルコニアアルミナ | プラスチック | 5 / 8-11 | 27タイプ | 4.5 " | 27タイプ | M | 1 | ¥2,953 | ||
66623399006 | - | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 7 / 8 " | 27タイプ | 4.5 " | 27タイプ | M | 1 | ¥497 | ||
66623399143 | - | ジルコニアアルミナ | プラスチック | 7 / 8 " | 27タイプ | 4.5 " | 27タイプ | M | 1 | ¥2,006 | ||
66623399131 | - | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 5 / 8-11 | 27タイプ | 5" | 27タイプ | M | 1 | ¥2,027 | ||
66623399147 | - | ジルコニアアルミナ | プラスチック | 5 / 8-11 | 27タイプ | 5" | 27タイプ | M | 1 | ¥3,017 | ||
66623399010 | - | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 7 / 8 " | 27タイプ | 5" | 27タイプ | M | 1 | ¥1,674 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。