入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式押しボタン |
Action | 2ポジションプッシュ/プルを維持 |
ベゼル | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
凡例/背景色 | ブラック/シルバー |
材料 | 金属 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
オペレーターの種類 | キノコ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | Action | 凡例/背景色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001KR4R05H13 | 一瞬 | ホワイト/レッド | 1.375 " | ¥29,416 | ||
9001KR5R05H13 | 一瞬 | ホワイト/レッド | 2.25 " | ¥32,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。