APPROVED VENDOR 4LVK7チェーンリンクファブリック4フィートx50フィートメッシュ2-3 / 8インチ
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
アイテム価格 | チェーンリンク生地 |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 11-1 / 2ga。 |
高さ | 4ft。 |
長さ | 50ft。 |
材料 | 鋼 |
網目サイズ | 2.375 " |
船の重量(kg) | 35.1 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7314410030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。