入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドアクローザー |
アーム素材 | アルミニウム |
アームタイプ | スライドトラック、ヒンジ(プル)側 |
より近いパフォーマンス | 標準義務 |
クローザータイプ | 非ホールドオープン |
動作モードを閉じる | 油圧 |
色 | アルミニウム |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
外部ドアの幅 | 54 " |
終了 | アルミニウム |
住宅の高さ | 2.875 " |
ハウジングの長さ | 13 " |
ハウジングの幅 | 2.125 " |
内部ドア幅 | 54 " |
最大ドア開口部 | 110度 |
取り付けスタイル | スライドトラック、プルサイド |
壁からの投影 | 2-1 / 8」 |
スプリングサイズ | 1から6まで調整可能 |
船の重量(kg) | 3.7 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 62.99 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8302413000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アームタイプ | 色 | 終了 | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP8301×690 | クローザープラス(R) | ダークブロンズ | ダークブロンズ | 2.5 " | 13 " | 2.75 " | トップフレーム | ¥72,116 | ||
CLP8301×689 | クローザープラス(R) | ダークブロンズ | アルミニウム | 2.5 " | 13 " | 2.75 " | トップフレーム | ¥72,116 | ||
1601BFXAL | 標準、サイズ1〜4、バリアフリー、ADA | アルミニウム | アルミニウム | 2.625 " | 9.75 " | 2.875 " | トップフレーム | ¥40,861 | ||
1601BFXBR | 標準、サイズ1〜4、バリアフリー、ADA | ダークブロンズ | ダークブロンズ | 2.625 " | 9.75 " | 2.875 " | トップフレーム | ¥40,861 | ||
8501XAL | スタンダード | アルミニウム | アルミニウム | 2.5 " | 13 " | 2.125 " | トップフレーム | ¥59,438 | ||
8501XBR | スタンダード | ダークブロンズ | ダークブロンズ | 2.5 " | 13 " | 2.125 " | トップフレーム | ¥59,438 | ||
CLP8301-TXSA | クローザープラス(R) | アルミニウム | アルミニウム | 2.5 " | 13 " | 2.75 " | トップフレーム | ¥51,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。