定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NORTON 8501XBR 油圧ドアクローザー | AB3DQZ 1RM42

NORTON 8501XBR 油圧ドアクローザー

在庫あり
アイテム:AB3DQZ モデル: 8501XBR相互参照:1RM42

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59,438 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ドアクローザー
アーム素材アルミニウム
アームタイプスタンダード
より近いパフォーマンス標準義務
クローザータイプ非ホールドオープン
動作モードを閉じる油圧
ダークブロンズ
ドアの手渡し手ぶらなし
外部ドアの幅48 "
終了ダークブロンズ
住宅の高さ2.5 "
ハウジングの長さ13 "
ハウジングの幅2.125 "
内部ドア幅48 "
最大ドア開口部180度
取り付けスタイルトップフレーム
壁からの投影2-3 / 4」
スプリングサイズ1から6まで調整可能

発送情報:

船の重量(kg) 3.6
船高(cm)9.14
船の長さ(cm)38.61
船幅(cm)15.75
HSコード8302413000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアームタイプ終了住宅の高さハウジングの長さハウジングの幅取り付けスタイル価格
NORTON CLP8301 x 690 油圧式ドア クローザー 勝手なし ブロンズ | AA8UEK 1ABK1 CLP8301×690クローザープラス(R)ダークブロンズダークブロンズ2.5 "13 "2.75 "トップフレーム¥72,116
NORTON CLP8301 x 689 油圧式ドア クローザー 勝手なし アルミニウム | AA8UEL 1ABK2 CLP8301×689クローザープラス(R)ダークブロンズアルミニウム2.5 "13 "2.75 "トップフレーム¥72,116
NORTON 1601BFXAL ドアクローザー | AB3DQQ 1RM12 1601BFXAL標準、サイズ1〜4、バリアフリー、ADAアルミニウムアルミニウム2.625 "9.75 "2.875 "トップフレーム¥40,861
NORTON 1601BFXBR ドアクローザー | AB3DQR 1RM13 1601BFXBR標準、サイズ1〜4、バリアフリー、ADAダークブロンズダークブロンズ2.625 "9.75 "2.875 "トップフレーム¥40,861
NORTON 8501XAL 油圧ドアクローザー | AB3DQY 1RM41 8501XALスタンダードアルミニウムアルミニウム2.5 "13 "2.125 "トップフレーム¥59,438
NORTON CLP8301-TXSA 油圧ドアクローザー | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSAクローザープラス(R)アルミニウムアルミニウム2.5 "13 "2.75 "トップフレーム¥51,463
NORTON CLP8300-TXBR 油圧ドアクローザー | AB3DRK 1RM65 CLP8300-TXBRクローザープラス(R)ダークブロンズダークブロンズ2.5 "13 "2.75 "トップフレーム¥51,463

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NORTON 8501XBR 油圧ドアクローザー
¥59,438 /単価