入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラシレスブロワー |
ブロワーステージ | 2 |
本体径 | 5.7 " |
CFM | 137 |
構造 | アルミニウム |
管理 | エレクトロニック |
放電径 | 1-3 / 4」 |
高さ | 7.125 " |
Hz | 50/60 |
入口径 | 1.75 " |
絶縁クラス | A |
最大周りの派遣社員。 | 50度C |
最大アンペア | 10.5 |
モーターエンクロージャーの設計 | Open |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
相 | 1 |
速度 | 調節可能 |
真空定格 | 80 "H2O |
電圧 | 240 |
出力 | 1200 |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8501406040 |
モデル | 出力 | CFM | 管理 | 高さ | 入口径 | 最大アンペア | 真空定格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBA14-111HEB-00 | 400 | 120 | エレクトロニック | 6.125 " | 1.75 " | 5.0 | 28 "H2O | 120 | ¥241,893 | |
BBA14-112HMB-00 | 400 | 90 | マニュアル | 7.125 " | 1.75 " | 5.0 | 49 "H2O | 120 | ¥254,031 | |
BBA14-122HMB-00 | 800 | 107 | マニュアル | 7.125 " | 1.75 " | 9.5 | 56 "H2O | 120 | ¥327,726 | |
BBA14-123SMB-00 | 800 | 68 | マニュアル | 7.625 " | 1.25 " | 9.0 | 85 "H2O | 120 | ¥304,317 | |
BBA14-223SEB-00 | 1200 | 85 | エレクトロニック | 7.625 " | 1.25 " | 10.5 | 118 "H2O | 240 | ¥341,164 | |
BBA14-111HMB-00 | 400 | 120 | マニュアル | 6.125 " | 1.75 " | 5.0 | 28 "H2O | 120 | ¥237,991 | |
BBA14-112HEB-00 | 400 | 90 | エレクトロニック | 7.125 " | 1.75 " | 5.0 | 49 "H2O | 120 | ¥243,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。