EATON HT800 シリーズ フラットヘッド プッシュプル ユニット
Eaton HT800 シリーズ フラット ヘッド プッシュプル ユニットは、電気の流れを制御するために使用される非照光式の押しボタンです。 工場や倉庫での機械・装置のスタート・ストップボタンとして最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | HT8DBGD1B | ¥52,275 | 見積依頼
|
B | HT8DBHD1B | ¥52,275 | 見積依頼
|
B | HT8DBHD1D | ¥52,275 | 見積依頼
|
A | HT8DBGD1D | ¥52,275 | 見積依頼
|
C | HT8DBRD1D | ¥52,275 | 見積依頼
|
C | HT8DBRD1B | ¥52,275 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらのボタンを押したり引いたり購入に進む、電気回路を開閉するスイッチが作動します。
- これらの維持されたプッシュ/プル押しボタンは、再度押されるか引かれるまで、アクティブ化/非アクティブ化された位置に留まります。
特徴
- Eaton HT800 シリーズ フラットヘッド プッシュプル ユニットは、NEMA 定格の防水/油密ボディを備えており、汚れや湿気の侵入を防ぎます。
- フラットなマッシュルームヘッドのプラスチック製アクチュエーターは、押しやすい表面を提供します。
- これらの押しボタンには、安全な接続を確立するために黒色の陽極酸化処理されたバスが付いています。
規格と承認
- CE
- UL
- CSA
よくある質問
押しボタンのトラブルシューティング方法は?
- 押しボタンが回路に正しく接続されていることを確認してください。
- 押しボタン内のスイッチが開いた位置または閉じた位置で固着していないことを確認してください。
- 湿気や汚れが動作に影響を与えないように注意してください。
これらの押しボタンは抵抗器と一緒に使用できますか?
はい、プッシュボタンを抵抗器と組み合わせて使用購入に進む、追加の保護を提供できます。
押しボタンを交換するにはどうすればよいですか?
- 押しボタンを交換するには、まずデバイスまたは回路の電源を切断します。
- ワイヤまたはケーブルを慎重に外して、古い押しボタンを取り外します。
- 古い押しボタンを取り外したら、ワイヤまたはケーブルを適切な端子に接続し、押しボタンを所定の位置に固定して、新しい押しボタンを取り付けます。
- 最後に、デバイスまたは回路への電力を復旧し、新しい押しボタンをテストして適切に機能することを確認します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーペットエクストラクター
- 警告灯と可聴デバイスのアクセサリ
- 耐火花ブロワー
- 食品廃棄物処理業者
- バンドクランプツール
- 顔の保護
- ラバー
- 履物および履物アクセサリー
- チェックバルブと逆流防止装置
- セキュリティアラームと警告
- HUSQVARNA 研磨パッド100グリット
- ASCO VALVES バルブリビルドキット
- AMERICRAFT MANUFACTURING 可変ピッチプーリー
- GENERAL PIPE CLEANERS Maxi-Rooter シリーズ 排水管クリーナー
- FERVI バーニエール深さ計
- KESON エコノミーシリーズショート巻尺
- TIMKEN スピンドル深溝玉軸受
- GROVE GEAR GRシリーズ、HM-H1スタイル、830サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- GROVE GEAR GR シリーズ、WBMQ-D スタイル、813 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機