入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティングされた手袋 |
ANSI / ISEA摩耗レベル | 3 |
ANSI / ISEAカットレベル | 2 |
ANSI / ISEAパンクチャーレベル | 2 |
コーティング範囲 | 3/4ディップ |
塗装仕上げ | 泡 |
コーティング材料 | ビニール/ PVC |
色 | ブルー/ブラック |
カフ | ニット |
ゲージ | 15 |
長さ | 10 " |
ライナー材料 | ナイロン/合成 |
サイズ | S |
推奨使用環境 | ドライ/ライトオイル |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 6116105520 |
モデル | コーティング範囲 | 塗装仕上げ | 色 | カフ | ライナー材料 | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF11HD / 8M | 手のひら/ナックル | 質感 | ブラック/ブルー | ニット手首 | ナイロン | M | 2 | ¥2,539 | |
NF11HD / 9L | 手のひら/ナックル | 質感 | ブラック/ブルー | ニット手首 | ナイロン | L | 2 | ¥2,539 | |
NF11HD / 10XL | 手のひら/ナックル | 質感 | ブラック/ブルー | ニット手首 | ナイロン | XL | 2 | ¥2,539 | |
NF11HD / 11XXL | 手のひら/ナックル | 質感 | ブラック/ブルー | ニット手首 | ナイロン | 2XL | 2 | ¥2,539 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。