NORD SK673.1-100LP/4 41.54 AC ギアモーター 43rpm TEFC 41.54 インライン 3HP
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 3.84 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム合金 |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 41.5:1 |
ギアタイプ | らせん/インライン |
ギア | 硬化鋼 |
住まい | ダイカストアルミニウム合金 |
Hz | 60 |
入力HP | 3 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 " |
長さの少ないシャフト | 21 17 / 32 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 5664.0インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平な |
銘板の回転数 | 43 |
無負荷RPM | 43 |
必要なブレーキディスクの数 | 0 |
オーバーハングロード | 2241ポンド |
相 | 3 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | CW / CCW |
シール | リップ |
軸径 | 1.375 " |
シャフトの向き | 列をなして |
シャフトタイプ | 単発講座 |
熱保護 | なし |
タイプ | ACギアモーター |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 53.07 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | DE |
モデル | 長さの少ないシャフト | 終了 | 全負荷アンペア | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | オーバーハングロード | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK572.1-112MP / 4 19.57 | 22.625 " | 未塗装 | 6.5 | 3540.0インチポンド | 90 | 90 | 1109ポンド | 1.375 " | ¥350,659 | |
SK573.1-80LP / 4 60.97 | 17 31 / 32 " | 未塗装 | 1.57 | 3983.0インチポンド | 28 | 28 | 2271ポンド | 1.375 " | ¥207,720 | |
SK772.1-112MP / 4 26.86 | 22 37 / 64 " | ステンレス鋼のペンキ | 6.5 | 7257.0インチポンド | 65 | 65 | 1639ポンド | 1.625 " | ¥429,774 | |
SK773.1-100LP / 4 57.64 | 20 45 / 64 " | ステンレス鋼のペンキ | 3.84 | 7523.0インチポンド | 31 | 31 | 2111ポンド | 1.625 " | ¥512,977 | |
SK573.1-80LP/4 60.97 1.25 | 17 31 / 32 " | 未塗装 | 1.57 | 3983.0インチポンド | 28 | 28 | 2271ポンド | 1.25 " | ¥219,446 | |
SK572.1-100LP / 4 19.57 | 20 49 / 64 " | 未塗装 | 3.84 | 3540.0インチポンド | 90 | 90 | 1846ポンド | 1.375 " | ¥358,315 | |
SK372.1-80LP / 4 33.84 | 16 29 / 32 " | 未塗装 | 1.57 | 1682.0インチポンド | 51 | 51 | 1224ポンド | 1" | ¥187,626 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。