NORD SK772.1-112MP/4 26.86 AC ギアモーター 65rpm TEFC 26.86 インライン 5HP
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
終了 | ステンレス鋼のペンキ |
全負荷アンペア | 6.5 |
ギアケース素材 | 鋳鉄 |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 26.8:1 |
ギアタイプ | らせん/インライン |
ギア | 硬化鋼 |
住まい | 鋳鉄 |
Hz | 60 |
入力HP | 5 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 3/8 "x 3/16" x 2-1 / 4 " |
長さの少ないシャフト | 22 37 / 64 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 7257.0インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平な |
銘板の回転数 | 65 |
無負荷RPM | 65 |
必要なブレーキディスクの数 | 0 |
オーバーハングロード | 1639ポンド |
相 | 3 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | CW / CCW |
シール | リップ |
軸径 | 1.625 " |
シャフトの向き | 列をなして |
シャフトタイプ | 単発講座 |
熱保護 | なし |
タイプ | ACギアモーター |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 79.2 |
船高(cm) | 53.85 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | DE |
モデル | 長さの少ないシャフト | 終了 | 全負荷アンペア | マックス トルク | 銘板の回転数 | 無負荷RPM | オーバーハングロード | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK572.1-112MP / 4 19.57 | 22.625 " | 未塗装 | 6.5 | 3540.0インチポンド | 90 | 90 | 1109ポンド | 1.375 " | ¥409,217 | |
SK573.1-80LP / 4 60.97 | 17 31 / 32 " | 未塗装 | 1.57 | 3983.0インチポンド | 28 | 28 | 2271ポンド | 1.375 " | ¥249,642 | |
SK773.1-100LP / 4 57.64 | 20 45 / 64 " | ステンレス鋼のペンキ | 3.84 | 7523.0インチポンド | 31 | 31 | 2111ポンド | 1.625 " | ¥558,889 | |
SK573.1-80LP/4 60.97 1.25 | 17 31 / 32 " | 未塗装 | 1.57 | 3983.0インチポンド | 28 | 28 | 2271ポンド | 1.25 " | ¥264,772 | |
SK572.1-100LP / 4 19.57 | 20 49 / 64 " | 未塗装 | 3.84 | 3540.0インチポンド | 90 | 90 | 1846ポンド | 1.375 " | ¥390,385 | |
SK372.1-80LP / 4 33.84 | 16 29 / 32 " | 未塗装 | 1.57 | 1682.0インチポンド | 51 | 51 | 1224ポンド | 1" | ¥226,378 | |
SK572.1-100LP / 4 13.67 | 20 49 / 64 " | 未塗装 | 3.84 | 3629.0インチポンド | 130 | 130 | 1796ポンド | 1.375 " | ¥405,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。