NORD SK1SI63Y-140TC-15:1 減速機 ライトアングル 140tc 15 1
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
アイテム価格 | 減速機 |
ベアリング | 玉 |
ボア径 | 1.437 " |
終了 | 田園 |
フレーム | 140TC |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | アルミニウム |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | 食品グレードの合成 |
最大入力HP | 3.06 |
最大出力トルク | 1372インチポンド |
取り付け | ユニバーサルフットおよびフランジマウント |
公称出力RPM | 117 |
公称比率 | 15:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1.437 " |
出力シャフトの高さ | 2 53 / 64 " |
出力トルク@ 1 HP | 469インチポンド |
出力トルク@ 1.5 HP | 699インチポンド |
出力トルク@ 1/2 HP | 221インチポンド |
出力トルク@ 1/3 HP | 150インチポンド |
出力トルク@ 1/4 HP | 115インチポンド |
出力トルク@ 1/6 HP | 73インチポンド |
出力トルク@ 2 HP | 929インチポンド |
出力トルク@ 3/4 HP | 336インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 4.61 " |
オーバーハングロード | 1415ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
回転 | 可逆 |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | ユニバーサル |
ソリッド/中空出力シャフト | ソリッド/ホロー |
減速機タイプ | 直角 |
ワーム中心距離 | 2.48 " |
ウォームギアの材質 | きめの細かい青銅合金 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8483905000 |
モデル | 出力トルク@ 1 HP | ボア径 | フレーム | 出力トルク@ 1.5 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 出力トルク@ 2 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK1SI75Y-56C-60:1 | 1475インチポンド | 1.938 " | 56C | - | 698インチポンド | 474インチポンド | 360インチポンド | - | ¥285,959 | |
SK1SI75Y-140TC-60:1 | - | 1.938 " | 140TC | 2190インチポンド | - | - | - | - | ¥274,044 | |
SK1SI31Y-56C-50:1 | - | 0.625 " | 56C | - | - | - | 212インチポンド | - | ¥106,687 | |
SK1SI40Y-56C-50:1 | - | 1" | 56C | - | - | 310インチポンド | 230インチポンド | - | ¥109,154 | |
SK1SI63Y-180TC-10:1 | 336インチポンド | 1.437 " | 180TC | 496インチポンド | 159インチポンド | 106インチポンド | 81インチポンド | 664インチポンド | ¥164,904 | |
SK1SI75Y-56C-10:1 | 346インチポンド | 1.938 " | 56C | - | 164インチポンド | 111インチポンド | 84インチポンド | - | ¥274,044 | |
SK1SI75Y-140TC-10:1 | - | 1-15 / 16」 | 140TC | 513インチポンド | - | - | - | 683インチポンド | ¥274,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。