NORD SK1SI75Y-56C-60:1 減速機 ライトアングル 56c 60 1
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 減速機 |
ベアリング | 玉 |
ボア径 | 1.938 " |
終了 | 田園 |
フレーム | 56C |
ギアタイプ | ワーム |
住宅資材 | アルミニウム |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | 食品グレードの合成 |
最大入力HP | 1.37 |
最大出力トルク | 1956インチポンド |
取り付け | ユニバーサルフットおよびフランジマウント |
公称出力RPM | 29 |
公称比率 | 60:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1.437 " |
出力シャフトの高さ | 3 25 / 64 " |
出力トルク@ 1 HP | 1475インチポンド |
出力トルク@ 1/2 HP | 698インチポンド |
出力トルク@ 1/3 HP | 474インチポンド |
出力トルク@ 1/4 HP | 360インチポンド |
出力トルク@ 1/6 HP | 228インチポンド |
出力トルク@ 3/4 HP | 1063インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 5.13 " |
オーバーハングロード | 2250ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
回転 | 可逆 |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | 直角 |
シングル/ダブル出力 | ユニバーサル |
ソリッド/中空出力シャフト | ソリッド/ホロー |
減速機タイプ | 直角 |
ワーム中心距離 | 2.95 " |
ウォームギアの材質 | きめの細かい青銅合金 |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8483905000 |
モデル | 出力トルク@ 1 HP | ボア径 | フレーム | 出力トルク@ 1.5 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 出力トルク@ 2 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK1SI75Y-140TC-60:1 | - | 1.938 " | 140TC | 2190インチポンド | - | - | - | - | ¥274,044 | |
SK1SI31Y-56C-50:1 | - | 0.625 " | 56C | - | - | - | 212インチポンド | - | ¥106,687 | |
SK1SI40Y-56C-50:1 | - | 1" | 56C | - | - | 310インチポンド | 230インチポンド | - | ¥109,154 | |
SK1SI63Y-180TC-10:1 | 336インチポンド | 1.437 " | 180TC | 496インチポンド | 159インチポンド | 106インチポンド | 81インチポンド | 664インチポンド | ¥164,904 | |
SK1SI75Y-56C-10:1 | 346インチポンド | 1.938 " | 56C | - | 164インチポンド | 111インチポンド | 84インチポンド | - | ¥274,044 | |
SK1SI75Y-140TC-10:1 | - | 1-15 / 16」 | 140TC | 513インチポンド | - | - | - | 683インチポンド | ¥274,044 | |
SK1SI75Y-180TC-10:1 | - | 1-15 / 16」 | 180TC | - | - | - | - | - | ¥274,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。