定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NORD-LOCK 1570 ウェッジ ロック ワッシャー、254 Smo ステンレス鋼、サイズ 1/4 インチ、厚さ 0.09 インチ、10 パック | CG8YEW 12W495

NORD-LOCK 1570 ウェッジ ロック ワッシャー、254 Smo ステンレス鋼、サイズ 1/4 インチ、厚さ 0.09 インチ、10PK

在庫あり
アイテム: CG8YEW モデル:1570相互参照:12W495

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,498 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックワッシャー
シルバー
終了シンプルスタイル
ボルトサイズに適合1 / 4 "
内部径0.28 "
材料254SMOステンレス鋼
外径0.53 "
ロックウェル硬度最小52HRC
サイズ1 / 4 "
厚さ0.09 "
厚さの許容+/- 0.01 "

発送情報:

原産国Sweden

商品の詳細:

  • 重要なボルト継手、動的荷重、極限状態、高振動

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NORD-LOCK 1570 ウェッジ ロック ワッシャー、254 Smo ステンレス鋼、サイズ 1/4 インチ、厚さ 0.09 インチ、10PK
¥6,498 /パック