FIBERPLATE 870200 ビニール エステル グレー 1/8 x 12 x 24 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートストック |
色 | 暗灰色 |
長さ | 24 " |
長さ公差 | +/- 0.125 " |
材料 | プレミアムビニールエステル |
マックス。 温度 | 180 F |
樹脂タイプ | ヴィコル |
厚さ | 1 / 8 " |
厚さの許容 | + 0.938 / -0.032 " |
タイプ | グリット付き |
幅(Width) | 12 " |
幅の許容 | +/- 0.125 " |
船の重量(kg) | 9.23 |
船高(cm) | 0.32 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
870160 | 12 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 12 " | ¥10,013 | |
870170 | 12 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ¥14,592 | |
870190 | 12 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ¥23,304 | |
870210 | 24 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ¥21,137 | |
870230 | 24 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ¥35,574 | |
870240 | 24 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 24 " | ¥27,582 | |
870250 | 24 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 24 " | ¥40,158 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。