定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO U617 / 1キャップ書き込み銅C2 / 1インチ2/1インチ2/5 | AE8YNC 4P5

NIBCO U617 1/2 キャップ ロートカッパー C 1/2 インチ 1/2 インチ 5/8

在庫あり
アイテム:AE4YNC モデル:U617 1/2相互参照:5P121

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥210 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキャップ
ボディ材質銅を書いた
接続タイプC
マックス。 圧力722 psi @ 100度F
外径5 / 8 "
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ1 / 2 "

発送情報:

船高(cm)1.78
船の長さ(cm)2.03
船幅(cm)2.03
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 617/21キャップ書き込み銅C2-2 / 1インチ2-2 / 1インチ| AB2WKA 3VMG1 50 1/2336 psi @ 100度F2.625 "2.5 "¥9,919
NIBCO 617キャップ書き込み銅C4インチ4インチ4-4 / 1 | AB8WKC 3VMG1 617 4293 psi @ 100度F4.125 "4"¥24,956
NIBCO 617 1/4 キャップ Wrot Coper C 1/4 インチ 1-1/2 x 3/4 インチ | AC8FHN 39R498 50 1/2729 psi @ 200度F3 / 8 "1 / 4 "¥308
NIBCO 617/5キャップ書き込み銅C8 / 5インチ8/5インチ16/3 | AC4FJB 8R39 50 1/2505 psi @ 200度F3 / 4 "5 / 8 "¥567
NIBCO 617 3/8 キャップ ロート銅 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 インチ | AC8FJM 39R521 50 1/2623 psi @ 200度F1 / 2 "3 / 8 "¥478
NIBCO 617/1キャップ書き込み銅C8 / 1インチ8/3インチ4/1 | AC4FJU 8R39 50 1/2729 psi @ 200度F1 / 4 "1 / 8 "¥478
NIBCO U617 3/4 キャップ ロートカッパー C 3/4 インチ 3/4 インチ 7/8 | AE4YND 5P122 U617 3/4582 psi @ 100度F7 / 8 "3 / 4 "¥350

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO U617 1/2 キャップ ロートカッパー C 1/2 インチ 1/2 インチ 5/8
¥210 /単価