SHEL LAB SSI5 インキュベーター シェーカー 5.5 立方フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インキュベータ |
正確さ | + 0.8℃、37℃ |
容量 | 10.82 |
チャンバーの深さ | 20.5 |
チャンバーの高さ | 22.5 |
チャンバー幅 | 19 |
コンプライアンス | TUV FILEUL 61010-1 / R:2005-07UL 61010A-2-010:2002CAN / CSA C22.2 No. 61010-1:2004CAN / CSA C22.2 No.61010-2-010:2004 |
材料 | N |
全体の深さ | 28 |
全体の高さ | 40.5 |
全幅 | 28.75 |
レンジ | 8度C +周囲温度から60度C |
温度。 範囲 | 8度C +周囲温度から60度C |
タイプ | 研究室 |
電圧 | 120 |
出力 | 850 |
船の重量(kg) | 128.25 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。