入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C |
マックス。 圧力 | 729 psi @ 200度F |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1 / 8 " |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 0.76 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | 336 psi @ 100度F | 2.625 " | 2.5 " | ¥9,360 | |
617 4 | 293 psi @ 100度F | 4.125 " | 4" | ¥23,545 | |
50 1/2 | 729 psi @ 200度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥293 | |
50 1/2 | 505 psi @ 200度F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ¥537 | |
50 1/2 | 623 psi @ 200度F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ¥452 | |
U617 1/2 | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥195 | |
U617 3/4 | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。