Nibco U611 2x2x1 | 還元ティー変銅 CXCXC | 5p119 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO U611x2x2還元T型銅Cx C x C | AE1YNA 4P5

NIBCO U611 2x2x1 異径ティー ロート銅 C x C x C

在庫あり
アイテム:AE4YNA モデル:U611 2x2x1相互参照:5P119

入手する 5月 15, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,161 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格径違いティー
ボディ材質銅を書いた
接続タイプC×C×C
マックス。 圧力364 psi @ 100度F
外径2-1/8" x 2-1/8" x 1-1/8"
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ2 "×2" X 1 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)5.59
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質接続タイプマックス。 圧力外径パイプサイズ温度。 範囲管のサイズ価格
NIBCO 611RR 1 / 4x1 / 8x1 / 4還元T型銅Cx C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4銅を書いたC×C×C912 psi @ 100度F3/8 "x 1/4" x 3/8 "--20度から400度F1/4 "x 1/8" x 1/4 "¥1,921
NIBCO 611RR 3 / 8x1 / 4x3 / 8還元T型銅Cx C x C | AB3WHW 1VMC4 611RR 3/8x1/4x3/8銅を書いたC×C×C779 psi @ 100度F1/2 "x 3/8" x 1/2 "--20度から400度F3/8 "x 1/4" x 3/8 "¥2,144
NIBCO 611RR 1 / 2x3 / 8x1 / 2還元T型銅Cx C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2銅を書いたC×C×C722 psi @ 100度F5/8 "x 1/2" x 5/8 "--20度から400度F1/2 "x 3/8" x 1/2 "¥1,944
NIBCO 611RR 11 / 4x1x11 / 4還元T型銅Cx C x C | AB3WHY 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4銅を書いたC×C×C439 psi @ 100度F1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20度から400度F1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "¥3,391
NIBCO 611RR 11 / 4x3 / 4x11 / 4還元T型銅Cx C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4銅を書いたC×C×C439 psi @ 100度F1-3 / 8 "x 7/8" x 1-3 / 8 "--20度から400度F1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "¥3,312
NIBCO 611RR 11 / 4x1 / 2x11 / 4還元T型銅Cx C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4銅を書いたC×C×C439 psi @ 100度F1-3 / 8 "x 5/8" x 1-3 / 8 "--20度から400度F1-1 / 4 "x 1/2" x 1-1 / 4 "¥3,391
NIBCO 611RR 11 / 2x11 / 4x11 / 2還元T型銅Cx C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2銅を書いたC×C×C408 psi @ 100度F1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20度から400度F1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"¥5,559

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO U611 2x2x1 異径ティー ロート銅 C x C x C
¥7,161 /単価