定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO T5857066HC1 / 2ブロンズボールバルブFnptxホースキャップ1/2インチ| AD4CUT 41E385

NIBCO T5857066HC 1/2 ブロンズ ボール バルブ FNPT x ホース キャップ 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AD4CUT モデル:T5857066HC 1/2相互参照:41E385

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,242 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボールバルブ
ボール材料ステンレス鋼
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質ブロンズ
ボディスタイル列をなして
コンプライアンスMSSSP-110に準拠
接続タイプFNPTXホースキャップ
ハンドル材料亜鉛メッキ鋼クリアクロメートプラスチゾルコーティング
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
パイプサイズ1 / 2 "
ポートフル
シール材PTFE
シート素材RPTFE
ステム素材ステンレス鋼
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から400度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.35
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)8.38
HSコード8481801085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ価格
NIBCO T5857066HC3 / 4ブロンズボールバルブFnptxホースキャップ3/4インチ| AD4CUU 41E386 T5857066HC 3/43 / 4 "¥25,742

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO T5857066HC 1/2 ブロンズ ボール バルブ FNPT x ホース キャップ 1/2 インチ
¥17,242 /単価