入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続タイプ | はんだ |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 2.875 " |
最大流体温度 | 200度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
ステム素材 | シリコンブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 4.5 " |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | ブロンズ |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。