入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | シリコンブロンズ |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 鉛フリーブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | 女性NPT |
ハンドル材料 | メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
ホースID | 1" |
マックス。 圧力 | 600 PSI CWP |
最大蒸気圧 | 100のPSI WSP |
ポート | フル |
シール材 | EPDM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | シリコンブロンズ |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 華氏300度まで |
UPC | 039923319470 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。