NIBCO F619RW 2 ゲート バルブ クラス 125 2 インチ フランジ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
CLASS | クラス125 |
接続タイプ | フランジ |
ハンドル材料 | ダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 7" |
最大流体温度 | 160度F |
最大水圧 | 250のプサイ |
ステム素材 | ブロンズ |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 10 " |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | 回復力のある |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 33.27 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481803010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 流入口から流出口までの長さ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F619RW 2 1/2 | 7.5 " | 11-19 / 64」 | ¥143,609 | ||
F619RW3 | 8" | 12.593 | ¥143,099 | ||
F619RW4 | 9" | 13.5 " | ¥170,822 | ||
F619RW6 | 10.5 " | 17-13 / 32」 | ¥249,296 | ||
F619RW8 | 11.5 " | 20-51 / 64」 | ¥355,688 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。